詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JR-32

品名 : φ295x425mm/19L オイルドレン缶

広口漏斗で排水をこぼさず回収します

仕様

容量(L) 5ガロン (約19L) サイズ φ295×425(H)mm
材質 スチール 重量(g) 3200
廃液を安全かつ簡単に収集できます。
FM規格適合品
●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。
追加説明
カタログ価格

48,300 円(税抜)/ 53,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0607ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top