品番 : EA991JW-62
品名 : 空気穴空け用ポンチセット
仕様
| メーカー | ミヤサカ工業 | 型番 | ACK-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | ポンチ:φ5.5×130mm キャップ:φ4~7×28×55mm |
重量 | ポンチ:21g キャップ:12g |
| 材質 | ポンチ:鋼鉄(ユニクロメッキ) キャップ:PP(ガラス入り) |
対応缶 | ペール缶・一斗缶・出光製樹脂缶 |
| 専用ポンチと、塵が入らないように蓋をする専用キャップの組品 | |||
| コックを缶に取り付けますと缶が密封状態になるため、缶の上部に空気孔を開けてご使用頂けます。 | |||
| 簡単に空気穴をあけられます。 | |||
| 裂けずに真ん丸な穴があきます。 | |||
| 揮発性の液体には、気化防止の為必ずご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0635ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
