詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JX-56

品名 : G2" ドラム缶コック(中粘度用)

仕様

メーカー アクアシステム 型番 DMY-100
ねじサイズ G2” 材質 バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)
取付部:SUS304
パッキン:PTFE
流路径 φ12.5mm バルブ口径 3/4”
重量 1.18kg 使用液体 中粘度オイル・溶剤
ドラム缶からの液体の小分けに
取付簡単、装着したままの保管可能です。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み
ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
追加説明
カタログ価格

63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0627ページ
ウェブカタログ画像
  • 1.JIS規格のドラム缶(接続口径G2)のキャップを外します。\n2.コック本体の袋ナットを緩めてネジを出します。\n3.口金(G2)に差し込みます。向きを調整しながら袋ナットで固定します。
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top