詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PD-21

品名 : 265x296mm すいがら収集缶(スチール製)

仕様

メーカー テラモト 型番 SS-267-000-0
容量 約8.2L 材質 印刷鋼板(0.32mm厚)
サイズ 265×265×296(H)mm 重量 845g
蓋の裏には本体に掛けられるフック付で、外したフタを紛失する心配がありません。
タバコの吸殻や茶がらを回収できる収集缶です。
中かごの付属・別売はしていません。
追加説明
カタログ価格

5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/03 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2411ページ
ウェブカタログ画像
外した蓋を本体に掛けられるフック付
  • 外した蓋を本体に掛けられるフック付
  • 蓋の裏にフックが付いています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top