品番 : EA991PD-40
品名 : 329x300x293mm/11.7L バケツ(モスグリーン)
仕様
| 容量 | 11.7L | サイズ | 329(W)×300(D)×293(H)mm |
|---|---|---|---|
| カラー | モスグリーン | 材質 | 本体・フタ・バスケット・ハンドル:ポリプロピレン すべり止め・ハンドルグリップ:EVA樹脂 |
| 収納に便利なインナーバスケット・フタ付きバケツ | |||
| 洗車はもちろん、アウトドアシーンやガーデニングシーンでも活躍します。 | |||
| 本体バケツとインナーバスケットの両方に取っ手が付いているので、持ち運びに便利です。 | |||
| スツールとしても座ることも可能。(フタは最大100kgの重さに耐えられます) | |||
| 底には滑りにくい脚ゴム付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/03 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
