品番 : EA991PH-2A
品名 : 342x255x309mm 仕切付バケツ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-447-100-3 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 14L(アウターバケツ) | サイズ(mm) | 約342(W)×255(D)×309(H)(アウターバケツ) 約306(W)×234(D)×252(H)(インナーバケツ) |
| 材質 | アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス | 重量 | 1.4kg |
| 色 | ブルー | ||
| 仕切板とインナーバケツとアウターバケツのセットです。最大6区分が可能です。 | |||
| 1Lのきざみ目盛付 | |||
| ホースがバケツからはずれないホースホルダー付 | |||
| 仕切板のつけかえで様々な収納スタイルに対応 | |||
| トイレ清掃から各種メンテナンスまで幅広く活躍します。 | |||
| バケツとしても使えます。 | |||
| 汚れの干渉を防止 インナーバケツの仕切板は汚れの干渉がないプレートタイプで清潔に収納できます。 |
|||
| 多彩な仕切りアレンジ 仕切板のセットアレンジで様々な収納スタイルに対応可能。作業シーンに合わせて選べます。 |
|||
| 濡れた清掃用品を清潔に収納できる二重構造バケツ。コンパクトで各種カートにもセット可能です。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
