詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PJ-20A

品名 : 420x365x250mm 角バケツ(2個)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL862-000X-MB
容量 20L サイズ 420(W)×365(D)×250(H)mm
重量 840g 材質 ボディ・取手:再生PP
色 ホワイト 入数 2個
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。
左右どちらからも注げる注ぎ口。
追加説明
カタログ価格

6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 22:11現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2397ページ
ウェブカタログ画像
  • 左右どちらからでも注げるそそぎ口

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top