詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PJ-30

品名 : 360X350X300mm 多機能バケツ(クリアーブルー)

仕様

商品名 かしこいバケツ 容量 17L
サイズ 360×350×300(H)mm カラー クリアブルー
材質 本体・フタ・バスケット・取手:ポリプロピレン
ストッパー・グリップ・ホースホルダー:ABS樹脂
大容量(約17L)のフタ付き多機能バケツ
インナーバスケット付きで、洗車グッズをひとまとめに収納可能。
便利なホースホルダー、タオル掛け付き
フタを閉めて踏み台使用OK(耐荷重約100kg)
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/08 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • インナーバスケット付きで洗車グッズをひとまとめに
  • 便利なホースホルダー付き

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top