詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PM-22

品名 : 22.7L ふた付バケツ

仕様

材質 プラスチック 容量 22.7L
サイズ 480×250×250mm
ブラシ、窓洗浄ツール、床用スクイジーなど、さまざまなタイプの清掃ツールとの使用に最適です。
取っ手、クリップ、キャスターも付いていて、掃除がしやすいです。
とても頑丈なつくりです。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/01 16:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2393ページ
ウェブカタログ画像
  • クリップ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top