詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-211

品名 : φ140x 70x343mm 角ひしゃく(アルミ)

仕様

材質 頭部:アルミ
柄:木
容量 0.85L
柄長 343mm 頭部サイズ φ140×70(H)mm
重量 310g
追加説明
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 18:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2397ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top