詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XC-12

品名 : 155x215mm/584mm ミリタリーショベル(折畳式)

仕様

全長 584mm 先端サイズ 155×215mm
収納時サイズ 229mm 材質 スチール(ナイロンシース仕上げ)
重量 1.26kg ケースサイズ 165×250×50mm
ケースベルト通し幅 55mm
優れた溶接、頑丈なステンレス鋼構造
ショベル部片側にギザ付で根切りなどに便利
付属のケースはパックやベルトに簡単に取り付けることができます
ケース付
追加説明
カタログ価格

5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2474ページ 2550ページ
ウェブカタログ画像
  • ●ショベル部片側にギザ付
  • ●折りたたみ時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top