詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XC-15

品名 : 163x230mm/780mm ジープショベル

仕様

先端サイズ 163×230mm 全長 780mm
重量 950g 材質 スチール(紛体塗装)
ハンドル幅 105mm 柄の太さ 約29㎜
車のトランクに入れて持ち運びやすい
アウトドアなどに最適
追加説明
カタログ価格

4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2474ページ 2550ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top