詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XC-71

品名 : 133x205x597mm スコップ(ステンレス製)

仕様

口幅 133mm 奥行 205mm
全長 597mm 材質 ステンレス(18-8)
(SUS304)
長柄
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
追加説明
カタログ価格

8,870 円(税抜)/ 9,757 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 08:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0611ページ
ウェブカタログ画像
  • A:133mm  B:205mm  C:597mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top