品番 : EA992B-250
品名 : φ250mm ドラム缶じょうご
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ふた付で南京錠での施錠可能(φ9mm)
仕様
| 材質 | 本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト | 許容量 | 3.2L |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G(PF)2”オス | 直径 | 250mm |
| 高さ | 210mm | 重量 | 575g |
| 適用 | ドラム缶用 | 用途 | 廃油や薬品の廃棄に |
| ふた付きでφ9mmまでの南京錠で施錠することができます。 | |||
| 113L又は200Lドラム缶用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

