詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992B-35

品名 : φ350mm じょうご(フィルターナシ)

液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています

仕様

材質 ポリプロピレン
フィルターなし
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径 350mm ノズル先端外径 31mm
追加説明
カタログ価格

6,160 (税抜)/ 6,776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2024/06/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0665ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top