詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BG-11

品名 : 370x170mm フレキシブルじょうご

仕様

サイズ 370×170mm 材質 PVC
耐熱温度 80℃ 適用流体 ディーゼル油、ガソリン、ケロシン、機械油、水など
自在に形状を変更できるので狭い場所や手が届きにくい箇所でも使用できます。
車両から産業機械のオイル処理をはじめ、様々な用途に使用できます。
嵩張らないので収納にも困らない
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ画像です。商品のサイズは異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top