品番 : EA992BJ-5
品名 : φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | ろうと | 外寸108×96mm |
|---|---|---|---|
| ホースサイズ | φ25×245mm | ノズル先端外径 | 27mm |
| 適合品番 | EA991JA-1A、-3A、-11A、-12A | 重量(g) | 300 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0636ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991JA-1A : 4.0L セーフティーオイル缶(レッド) |
| オプション | EA991JA-3A : 9.0L セーフティーオイル缶(レッド) |
