詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BL-10A

品名 : ラジエーターじょうご(アダプター付)

ショップのどこからでも冷却水の状態を確認できるクリアファンネル

仕様

付属品 底栓ハンドル×1
パッキン付アダプター×5
接続用ラジエーターキャップ×4
45°エルボ×2、
エクステンションバー(127mm)×1
じょうご用フタ
ラジエーター液注入作業に最適。
ラジエターのクーラント液注入とエアー抜き作業ができるファンネルでクーラント液でエンジンルームを汚さない。
LLCのエンジンルーム内への付着防止に。
GM車のねじ込み式、Ford車に適応。
ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合する5種類のアダプターが付属。
冷却システムの不調やヒーターの効き不良の原因となる「エア噛み」を解消します。
システムに注入される冷却水の量を適切にコントロールし、付きっきりにならずに冷却水の補充が可能です。
ストレート延長パイプと45度エルボにより、斜めに配置されたラジエーターキャップや手が届きにくい場所でも使用可能です。
底栓ハンドルを差すことで液漏れを防げるので、液を残したまま持ち運びが可能。
ゴミの混入を防ぐだけでなく、アダプターやキャップをまとめて保管できる便利なふた付き。
【安全上のご注意】
・走行直後などエンジンが高温の場合は作業しないでください。
※クーラントが高温の状態でラジエターキャップをあけるとクーラントが噴出し大変危険です
・適切に換気された場所で作業してください
・平坦な場所でサイドブレーキを掛けて作業してください
追加説明
カタログ価格

9,850 (税抜)/ 10,835 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/03/20 00:39現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0308ページ
ウェブカタログ画像
  • ショップのどこからでも冷却水の状態を確認できるクリアファンネル。
  • ラジエーター液注入作業に最適。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top