品番 : EA992BL-2
品名 : φ90mm オフセットじょうご
仕様
| 直径 | 90mm | ノズル先端外径 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | ||
| 中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適。 | |||
| ミニバンのマスターシリンダーへのブレーキフルード補充、ディファレンシャル(デフ)へのギアオイル注入、GMデュラマックス・ディーゼルのDEF(アドブルー)補充など、様々な用途に役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

