詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BM-1

品名 : φ145mm じょうご(フィルター付・フレキノズル)

届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ

仕様

じょうごサイズ φ145×135mm フレキシブルノズルサイズ φ17×300mm
ノズル先端外径 16mm 材質 スチール
フィルター付(網目:8mm、30メッシュ)
※フィルタ-は取り外しできません。
追加説明
カタログ価格

3,490 (税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/07 05:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0638ページ

代替品

EA992
  • 品番

    EA992

  • コメント

    違い:直径・パイプサイズ等

メイン画像
  • メッシュ数

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top