詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992C-3A

品名 : φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) φ210×82 目開(mm) 1.19
メッシュ 16 線径(mm) 0.4
材質 ステンレス(18-8) 重量 210g
全長 290mm(取手含) 用途 パーツの洗浄等に。
両サイドにハンドルが付いている為、水きりが楽です。
追加説明
カタログ価格

3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 08:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0609ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top