詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CE-1A

品名 : 200x 80x90mm かご(ステンレス製)

仕様

サイズ 200(W)×80(D)×90(H)mm パンチング穴径 φ2.2mm
材質 ステンレス(18-8) 板厚 0.8mm
パンチング材なので網に比べほつれが無く、耐久性に優れています。
水切れが良いので洗いやすく、錆びに強いため衛生的です。
裏面にワイドフック付
追加説明
カタログ価格

9,580 円(税抜)/ 10,538 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 07:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0608ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面にワイドフック付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top