詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CS-15

品名 : φ457x183mm 丸かご

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 301801
商品名 北海篭(丸型-2) サイズ 外寸:φ457×183(H)mm
内寸:φ415×160(H)mm
有効内寸:φ362×160(H)mm
内容量 19L 材質 ポリエチレン
色 ライトブルー 重量 740g
バラスト(砂利)、砕石等の運搬に。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/24 19:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top