詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CT-61

品名 : φ164x11mm 部品洗浄トレー(取手付)

小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です

仕様

サイズ φ164mm×11(H)mm 材質 スチール
重量 100g
24ゲージのスチール製。
取手付
小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です。
追加説明
カタログ価格

2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 18:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0607ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top