詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992D-1

品名 : 7L オイルドレンパン

仕様

容量 7L サイズ(mm) 300×500×130(H)
材質 ポリエチレン
持ち手付
オイル交換や部品の洗浄に。
ロック可能な注ぎ口
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/10/31 23:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0633ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top