詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-121

品名 : 420x420x140mm ポリタンク用トレー

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PR-420
サイズ 420(W)×420(D)×140(H)mm 内寸サイズ 約380×340×130mm
収納能力 ポリタンク×2本 重量 約755g
材質 本体:ポリプロピレン
脚部:熱可塑エラストマー
車内でのポリタンク収納に便利なポリタンクトレー
裏面にすべり止め用のゴム脚が付いていますので、走行中でも横転しにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0634ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top