詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-122

品名 : 290x520x195mm ポリタンク用トレー(キャスター付

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 TTC-290
サイズ 290(W)×520(D)×195(H)mm 重量 約890g
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 車輪径 φ49mm
収納能力 一般的な18Lまたは20Lのポリタンク1個
(※一部特殊なサイズは除きます。)
材質 本体・キャスター:ポリプロピレン
灯油ポリタンクの収納・移動に便利なトレー
ポリタンクを斜めにして置くこともできるので、残り少ない灯油を最後まで使えます。
ポンプを収納するポンプ受け付き
重いポリタンクの移動に便利なキャスター付き
2つのキャスターにはストッパーが付いているので、安定して給油が行えます。
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/01 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0634ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top