詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-22

品名 : 14L オイルドレンパン

仕様

容量 14L サイズ 585×450×175(H)mm
排出口径 約20mm 流入口径 約25mm
材質 HDPE 重量 約1.2kg
作業中のキャップ紛失を防止するキャップ置き場付き
じょうご型の排出口で液だれやこぼれを防ぎます。
持ち運びやすいハンドル付き
追加説明
カタログ価格

3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 09:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top