詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992DB-2A

品名 : 17L オイルドレンパン

仕様

容量 17L 幅 450mm
奥行 399mm 高さ 159mm
排出口内径 28mm 材質 ポリエチレン(HDPE)
持ちやすく運びやすい形状で、狭いスペースにもフィットします。
高密度ポリエチレン(HDPE)製で化学薬品や溶剤に耐性があります。
追加説明
カタログ価格

9,150 円(税抜)/ 10,065 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0633ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top