品番 : EA992DL-1
品名 : NPT 3/4" 燃料ろ過フィルター
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています
仕様
| ねじサイズ | 3/4”NPT | サイズ | φ102×241(H)mm |
|---|---|---|---|
| ろ過精度 | 10ミクロン | 最高使用圧力 | 1Mpa |
| 適用燃料 | 無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料 | 最大推奨流量 | 25gpm |
| 材質 | 黄色のボウル:ポリエーテルイミド(PEI)樹脂、熱可塑性ポリマー トップキャップ:亜鉛ダイキャスト |
フィルターエレメント交換時期について | フィルターを使う燃料によるので明確な交換時期の設定はありません。 タンクは半透明のため燃料の流れを確認できますので、流れが遅くなってきたら、フィルターを交換して下さい。 |
| 農場、建設、産業用途向け汎用燃料タンクフィルター | |||
| わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。 | |||
| タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/06 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA992DL-3 : [EA992DL-1,-2用] 交換用ボール |
| 部品 | EA992DL-4 : [EA992DL-1用] 替フィルターエレメント |
| オプション | EA992DL-11 : [EA992DL-1,-2用] フィルターレンチ |
