詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BL-10F

品名 : 10 ton/120-220mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 HFD-10F-3
能力 10t 最低高 120mm(アダプター使用時:160mm)
最大揚高 220mm(アダプター使用時:260mm) 受金サイズ φ38㎜
ベースサイズ 118×180mm ハンドル φ21.7×605㎜
操作力 178N 操作回数 93回
油量 245ml 重量 7.1kg
付属品 40mmアダプター
低い位置から高い位置まで幅広く使用できる多段式油圧ジャッキ
低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置から高揚程で使用できます。
※横方向の使用は推奨していません。
追加説明
カタログ価格

71,500 円(税抜)/ 78,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/02 08:25現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0291ページ

代替品

EA993B-10
  • 品番

    EA993B-10

  • コメント

    10ton/120-230mm

ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top