詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BN-3

品名 : 3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 HFT-3
能力 3t 最低高 120㎜
最大揚高 270㎜ 受金サイズ φ34mm
ベースサイズ 154×167mm ハンドル φ21.7×600㎜
操作力 274N 操作回数 108回
油量 330mL 重量 8.2kg
低い位置から高い位置まで幅広く使用できる三段式低床型油圧ジャッキ
低床トラック、4輪駆動車などのジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。
※横方向の使用は推奨していません。
追加説明
カタログ価格

72,600 円(税抜)/ 79,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/02 08:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0289ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top