品番 : EA993BP-10
品名 : 10 ton/300-545mm 油圧ジャッキ(ロック式)
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MH-10LS-1 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 10t | 最低高 | 300mm |
| 最大揚高 | 545mm | ねじ伸長 | 80㎜ |
| 受金サイズ | 45×47㎜ | ベースサイズ | 118×180㎜ |
| 操作力 | 206N | 操作回数 | 176回 |
| 油量 | 552ml | 重量 | 13kg |
| 長時間の高さ保持、重量機械の据え付け時の微調整、架橋工事など土木・建築作業に | |||
| 補助ねじを使って高さの微調整が可能です。 | |||
| ロック式ネジで高さを保持できるので機械が下降しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
86,700 円(税抜)/ 95,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
