詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993BY-10

品名 : 10 ton 門型油圧プレス(卓上型)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MTP-10HP
能力 10t フレームサイズ(卓上プレス) 410×240×655(H)mm
ストローク 150mm プレス部径 33mm
最高使用圧力 低圧:2.5MPa
高圧:70MPa
吐出量(ml/ストローク) 低圧:14.1
高圧:2.26
吐出口径 Rc3/8 ホース長 1.8m
タンク油量 830ml 有効油量 700ml
総重量 54.3kg
軽量コンパクトな卓上矯正油圧プレスと、手動ポンプのセット
作業台の上で簡易的な作業が可能です。
製造業、鉄工所、建設、土木、自動車整備業等に
追加説明
カタログ価格

235,800 円(税抜)/ 259,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0334ページ
ウェブカタログ画像
  • 卓上プレス
  • 手動ポンプ
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top