品番 : EA993CM-40
品名 : 9ton 33mm 油圧ラムセット
仕様
| 能力 | 9t | 最大圧力 | 69MPa(10000PSI) |
|---|---|---|---|
| 最低高 | 89mm | 最大高 | 285mm |
| ストローク | 33mm | サドル高 | 9.5mm |
| 重量 | 約4.5kg | <セット内容> | ラム本体、エクステンション(3種)、サドル |
| 大型車のタイヤ・ホイール用10t油圧式ラムキット | |||
| 錆びたり固着した大型ホイールをハブから押し出す作業に最適 | |||
| 3種類のエクステンション付属(高さ:25mm・50mm・76mm)で、組み合わせることで最大約285mmまで調整可能 | |||
| 最低高が約90mmと低いため、隙間の狭い場所での作業にも適しています。 | |||
| 専用キャリングケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
118,400 円(税抜)/ 130,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
