詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-15

品名 : 220x162x22mm ジャッキプレート(4枚組)

仕様

能力 2t(1個当たり) サイズ 220×162mm
厚み 22mm 入数 4枚
材質 高密度ポリエチレン(HDPE) 重量 260g(1個当たり)
平面にジャッキを置くことができます。
ハンドルは手で持ちやすい形状
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 170

(2026/10/10 03:34現在)

商品入数 4 販売単位 ST
カタログページ 0290ページ
ウェブカタログ画像
  • 平面にジャッキを置くことができます。
  • 裏面
  • ハンドルは手で持ちやすい形状
  • 4枚畳む時

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top