詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-21A

品名 : 280x900mm スロープ台(1組)

仕様

耐荷重(t) 2.74(2個使用時) 外寸幅 280mm
長さ 900mm 高さ 170mm
重量 3.46kg(1個) 材質 発泡プラスチック
17°の傾斜
幅広のタイヤに合うサイズ
オイル交換時のジャッキアップ代わりに
スタッキング可能で保管に便利
※前輪2輪に対し2個、後輪2輪に対し2個で使用してください。
※4輪に対し、4個同時に使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 21:16現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0292ページ

代替品

EA993DS-26
  • 品番

    EA993DS-26

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • オイル交換時のジャッキアップ代わりに

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top