詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-4

品名 : 11.7t/241-406mm ジャッキスタンド(フォークリフト用/2台

カタログ訂正

26/01/27 重量 誤:5.7kg(1台) 正:6.5kg(1台) (9049 No.57)

フォークリフトを支えることのできる形状になっています

仕様

ストローク 165mm 能力 11.7t
サイズ 205(W)×200(D)×240(H)mm 入数 2台
揚高(mm) 241~406(4段調節) 揚高 241~406(4段調節)
材質 スチール 重量(kg) 6.5(1台)
能力は2台使用での能力になります。
使用上の注意事項
1.自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないで下さい。(車体が変形したり、荷重バランスの崩れにより、重大な事故につながります。)
2.ジャッキスタンドを複数で使用する場合は、使用するすべてのリジットラックを同じ高さに調節してください。
3.使用する床面に凹凸があり不安定な場所では使用しないで下さい。
4.床面が水平な場所以外では使用しないで下さい。
5.能力以上の重量の車両には絶対に使用しないで下さい。
6.ジャッキスタンド装着後2分~5分、安全状態を確認したうえで作業を行ってください。
追加説明
カタログ価格

45,200 (税抜)/ 49,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/18 01:36現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0292ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top