詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993DS-51

品名 : 287x 48x53mm 発泡ポリプロピレン枕木(上下用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 760373
商品名 EPトレーYMZ2 サイズ(W×D×H)mm 287×48×53
重量(g) 67 材質 EPP8倍
ブルー 耐荷重 約10kg
軽量で楽に設置することができます。
緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。
上下用
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1710ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top