詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993EC

品名 : 10 ton 油圧レスキューセット

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MDS-1024
〈セット内容〉 ・10tonシリンダージャッキ
・手動油圧ポンプ 
・1tonウェッジ
・プランジャーヘッド 
・ゴム付ヘッド
・V型ヘッド 
・クサビ型ヘッド 
・平型ベース
・ト型プランジャー用 
・ト型ラム用
・コネクター 
・ロックピン
・アタッチメントチューブ(125・250・500・750mm)
・チューブジョイント×3個 
・コネクタージョイント
・フィメールジョイント
10tシリンダージャッキ ストローク:150㎜
最低長:302mm
最大高さ:452mm
シリンダー外径:57mm
シリンダー内径:43mm
受圧面積:14.52c㎡
プランジャー径:36mm
必要油:220cc
プランジャーねじ:1・1/4-11.5NPT
ねじの長さ:32mm
カラーねじ径:2・1/4-14NS
カラーねじ長:28mm
ベースねじ径:1・1/4-11.5NPT
ベースねじ長:25mm
カプラまでの高さ:41mm
カプラー取付径:Rc3/8
重量4.8kg
手動油圧ポンプ 最大使用圧力:高圧70MPa、低圧2.5MPa
吐出量/1ストローク:高圧2.26cc、低圧14.1cc
タンク油量:830cc
有効油量:700cc
重量9.9kg
1tウェッジ 拡げ用
メタルケースサイズ 780×280×200㎜ 総重量 45kg
車両災害からの救助や救出、補修作業に便利なレスキューセット
各種アタッチメントと組み合わせて使用することで、押し作業や拡げ作業が可能です。
〈10tonシリンダージャッキ〉
ジャッキは横向きでも使用可能です。
※横向きで使用の際は、別途平型ベースをもう一台お買い求め下さい。
〈手動油圧ポンプ〉
無負荷時は低圧で吐出し、負荷がかかると高圧に切り替わり作業効率を高めます。
追加説明
カタログ価格

371,800 円(税抜)/ 408,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1709ページ
ウェブカタログ画像
  • 車輌のフレーム修正
  • 鋼材等の溶接後、歪み取り作業
  • 10tonシリンダージャッキ\n\n
  • 手動油圧ポンプ
  • 1tonウェッジ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top