詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993ED-1

品名 : 4.0ton 油圧レスキューセット

仕様

メーカー BAHCO(バーコ) 型番 BH8PR4000
総重量 18.65kg
<セット内容>
●ジャッキ(4t)
●ハンドポンプ
●ラバーサドル
●ラウンドサドル
●シャープサドル
●オープンクランプ
●クロスサドル
●オフセットサドル
●スクエアサドル
●エクステンションチューブ
(85mm、125mm、215mm、420mm、495mm)
●コネクターパーツ
●樹脂ケース(168×345×575mm)
ラム矯正用のポータブル油圧装置セット
開く、突っ張るが簡単にできます。
簡単かつ迅速な操作を実現するクイッククリック組み立てシステム
追加説明
カタログ価格

40,500 円(税抜)/ 44,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 12:02現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1709ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\n実寸

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top