詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993EW-1

品名 : 136kg エアジャッキ(ポンプ式)

仕様

能力 136kg 揚高 約2.4~50.8mm
ホース長 約241mm 材質 ポリウレタンゴム
最大136kgの対象物を1人で安全に持ち上げて位置合わせを行うことができます
精密なリリースバルブにより、正確な高さ調整が可能
ドア、窓、キャビネット、家電製品などの設置時の隙間調整に最適
壁や家具などに跡が付かず、耐久性に優れたポリウレタンゴム素材
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 01:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top