詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993GB

品名 : 1000x1000x800mm マンホール屏風(ダクト穴付)

仕様

使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 1000×1000×800
(1000×800×70)
材質 PVC
仕様 4面折りたたみ式
ダクト穴(φ280mm)付
※ダクト穴は塞がれていますので、使用するには切り取りが必要です。ダクト穴が不要の場合はそのままご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0226ページ
ウェブカタログ画像
※ダクト穴は塞がれていますので、使用するには切り取りが必要です。ダクト穴が不要の場合はそのままご使用下さい。
  • ※ダクト穴は塞がれていますので、使用するには切り取りが必要です。ダクト穴が不要の場合はそのままご使用下さい。
  • ダクト穴を閉じた状態
  • 上から見た状態
  • 折りたたんだ状態
  • ダクト穴を空ける部分に切り取り用のガイドラインが入ってます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top