品番 : EA993K-2B
品名 : 2.0ton/16-126mm 爪付ジャッキ(クリーンルーム用)
クリーンルーム向けに設計されたモデルです。
仕様
| メーカー | 今野製作所(EAGLE) | 型番 | E-040C |
|---|---|---|---|
| 爪荷重 | 2t | 頭部荷重 | 4t |
| 爪最低位置 | 16mm | ストローク | 110mm |
| 爪幅 | 65mm | 爪長さ | 50mm |
| ベース幅 | 146mm | ベース長さ | 235mm |
| 本体高さ | 226mm | 重量 | 12kg |
| 半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。 | |||
| 塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。 | |||
| 操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。 | |||
| 傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります) | |||
| 低床タイプ | |||
| 安全弁付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,300 円(税抜)/ 101,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0703ページ | ||||
