詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993KW-15

品名 : 15 ton ウェッジジャッキ(複動式)

仕様

メーカー 今野製作所(EAGLE) 型番 KP-15
能力(t) 15 本体高さ 128mm
揚高(mm) 6~34 重量 30kg
爪長×爪幅 40×43mm クサビ最低高 6mm
クサビ最高高 34mm 先端爪部幅 43mm
先端爪部長さ 40mm シリンダストローク 150mm
必要油量 114cc 付属品 手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。
「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
わずか6㎜の隙間から34㎜まで持ち上げ、ジャッキアップに必要な隙間を作りだします。
複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
従来のパール作業と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。
追加説明
カタログ価格

546,000 円(税抜)/ 600,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:45現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1710ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top