品番 : EA993KW-41
品名 : 15 ton ウェッジジャッキ
仕様
| メーカー | 今野製作所(EAGLE) | 型番 | LJ-150 |
|---|---|---|---|
| 能力(t) | 15 | 揚程(mm) | 9.5~67.5 |
| 重量 | 10kg | ストローク | 20mm |
| 本体高さ | 127mm | 爪幅×爪長 | 15×66.5mm |
| 付属品 | レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース | ||
| 超軽量! | |||
| 低い位置からの持上げ・微調整に最適! | |||
| 「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。 |
|||
| 「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持! | |||
| 操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
328,000 円(税抜)/ 360,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1710ページ | ||||
