品番 : EA993LA-1C
品名 : 1.0ton/140-380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1377 |
|---|---|---|---|
| 能力(t) | 1 | 揚高(mm) | 140~380 |
| 重量(kg) | 6.6(ハンドル含まず) | サイズ | 384(W)×130(D)×140(H)mm |
| ハンドル長 | 365mm | オイル量 | 50cc |
| 使用オイル | ISO VG10 | 使用温度範囲 | -10~60℃ |
| ハンドル操作力 | 200N | ケースサイズ | 415×157×189mm |
| 安全を追求したオリジナル設計 | |||
| 一体型サドルで安定感アップ | |||
| 油圧式でかるがるジャッキアップ | |||
| 安心のオーバーロードバルブ付 | |||
| ブローケース入り | |||
| 新構造フレームストッパーで安全 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,490 円(税抜)/ 10,439 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
