詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LA-20

品名 : 1.0ton/121-381mm パンタグラフジャッキ(油圧式)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MSJ-1000S
能力 1t 揚高 121~381mm
サイズ 390×120×121mm ハンドル φ19.1×645㎜
操作力 190N 操作回数 35回
油量 40ml ケースサイズ 415×135×125mm
総重量 本体:6.3kg
ケース:2.3kg
タイヤ交換やチェーン着脱作業時に便利な油圧式パンタグラフジャッキ
携帯に便利なケース付き
追加説明
カタログ価格

31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0289ページ
ウェブカタログ画像
  • a:120㎜   b:110mm   c:116㎜\nh1:121㎜   H:381㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top