品番 : EA993LA-4
品名 : 2.0ton/120-410mm パンタグラフジャッキ
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | FJ-20 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に | 能力 | 2t(最大揚程質量) 19.6kN |
| 揚高(mm) | 120~410 | ストローク | 約290mm |
| サイズ | 450(W)×115(D)×120(H)㎜ | 底面サイズ | 縦:115mm、横:165mm |
| サドル部サイズ | 約68(W)×47(D)×65(H)mm | ハンドルサイズ | 約440mm |
| 重量(kg) | 2.9 | 適合車 | 軽自動車、普通自動車(一部車種で使用できない場合があります。) |
| 連結ロック式ハンドルが外れないため回しやすいです。 | |||
| 車載に便利で、緊急時に役立ちます(パンク修理、タイヤチェーンの脱着など) | |||
| ※ジャッキアップの時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/17 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0289ページ | ||||
