品番 : EA993LC-3B
品名 : 3.0ton/148-530mm トロリージャッキ
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | FA-31 |
|---|---|---|---|
| 最大耐荷重 | 3t(最大揚程質量) 29.4kN | 最低/最高地上高 | 約148mm/約530mm |
| ストローク | 382mm | サイズ | 705(W)×185(D)×180(H)mm |
| ハンドル長 | 545mm | ハンドル取付後全長 | 約1210mm |
| サドルサイズ | 約φ60×18(H)mm | 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 作動油 | 油圧潤滑油(ISO VG32) | 油量 | 約185cc |
| 重量 | 18kg | 適合車種 | 軽自動車、コンパクトカー、普通乗用車、中型乗用車、SUV、大型SUV、ミニバン |
| 油圧式 | |||
| 自動車のタイヤ交換や整備の際に自動車をジャッキスタンド等で維持させるために、ジャッキアップ又はジャッキダウンさせる目的で使用するジャッキです。 | |||
| 軽自動車~SUV・ミニバンに最適です。 | |||
| ※ジャッキアップ状態を維持したままでの作業等には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0291ページ | ||||
